text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais DIN 2181 HSS-G 8X0.75 left

  1. Ref. artigo 9Q248022
  2. EAN 4022835260103
  3. UBB 500513086206
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 26010

Preço por 
-


Embalagem: 1

Machos manuais. jogo de 2 peças (Desbaste, Acabamento), Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual.

Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 8
Medida de encaixe 4.9
Escala de aperto 19
Material técnico HSS-G
Comprimento total 50
Medida do encaixe (mm) 6
Medida 8x0.75 gauche
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181