text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais DIN 2181 HSS-G 42X1.0

  1. Ref. artigo 9W941547
  2. EAN 4022835265696
  3. UBB 500513063767
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 26569

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 42
Medida de encaixe 24.0
Escala de aperto 25
Material técnico HSS-G
Comprimento total 110
Medida do encaixe (mm) 32
Medida 42x1.0
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181