text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais DIN 2181 HSS-G 15X0.75

  1. Ref. artigo 9U644950
  2. EAN 4022835263579
  3. UBB 500513060466
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 26357

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 15
Medida de encaixe 9.0
Escala de aperto 22
Material técnico HSS-G
Comprimento total 70
Medida do encaixe (mm) 12
Medida 15x0.75
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181