text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de rebarbar 175X25X32

  1. Ref. artigo 2J420267
  2. EAN 9003170160223
  3. UBB 500683038383
  4. UNSPSC 27112700
  5. Artigo do fabricante nr 16022

Preço por 
-


Embalagem: 1

Este rebolo deve ser preferencialmente usado para desbaste e afiamento em aços termossensíveis e ferramentas HSS. O uso de óxido de alumínio resulta em um desbaste especialmente frio, de modo que a peça obra não é submetida a uma carga térmica adicional. Oferecemos uma ampla gama de dimensões que cobre as aplicações mais comuns. Um conjunto de anéis redutores acompanha a embalagem ou pode ser pedido posteriormente.

Desbaste frio Utilização extremamente suave Empilhável

Aplicação Ferro fundido;Alta liga de aço (Endurecido);Alta liga de aço (Não endurecido);HSS;Sem/Baixa liga de aço (Endurecido)
Medida da árvore (mm) 32
Diâmetro (mm) 175
Espessura de disco (mm) 25
Grãos 60
Versão A
Forma 1