text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de rebarbar 152X3X25,4

  1. Ref. artigo 1N605294
  2. EAN 9003170462693
  3. UBB 500683241987
  4. UNSPSC 27112700
  5. Artigo do fabricante nr 34190207

Preço por 
-


Embalagem: 16
Apenas embalagem completa

Com os discos unitizados da TYROLIT, é possível alcançar principalmente locais e cantos especialmente difíceis de atingir em todas as peças de trabalho. Estes produtos flexíveis não alteram a geometria superficial da peça obra de nenhuma forma e sempre se alcança a estrutura superficial desejada. O desbaste frio, baixo empastamento e resultados superficiais regulares fazem com que estas ferramentas sejam mais que apenas convencionais. As áreas de aplicação são principalmente a rebarbação, limpeza, envelhecimento, acabamento e usinagem de cordões de solda. O material pode ser facilmente usinado e estruturado usando os discos unitizados.

Elevada flexibilidade Elevada eficiência econômica Versátil

Aplicação Ferro fundido;Inox;Aço;Gel de revestimento
Medida da árvore (mm) 25.4
Diâmetro (mm) 152
Espessura de disco (mm) 3
Versão C
Forma 1