text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de diamante 75X4,5X20

  1. Ref. artigo 1C599017
  2. EAN 9003178484802
  3. UBB 500683212517
  4. UNSPSC 27112700
  5. Artigo do fabricante nr 848480

Preço por 
-


Embalagem: 1

Com esta ferramenta, é possível amolar todas as ferramentas de corte de metal duro das indústrias de madeira e metal e uma variedade de lâminas de barbear. Estes produtos são discos e rebolos copo no tamanho de grão do diamante D181-D64. Em comparação aos rebolos de carbeto de silício convencionais, os rebolos diamantados exibem desgaste significativamente menor e precisão dimensional claramente melhor.

Uso universal Longa durabilidade da ferramenta Desbaste frio

Aplicação Metal duro
Medida da árvore (mm) 20
Diâmetro (mm) 75
Espessura de disco (mm) 4.5
Grãos 64
Versão D
Forma 1BM1