Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1U851586
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1U851586
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
45781
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7000000000000001
Tamanho da rosca
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
45781
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7000000000000001
Tamanho da rosca
4
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
45750
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1U851586
EAN
4015448819233
UBB
500751870675
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867679