text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M16X110


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8/8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diâmetro M16
Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Classe 8.8/8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 239.8
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
  • Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
  • Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
  • O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
  • Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
  • Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.ISO métrico
Código pautal 7318158880

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 110
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normen

EN 15048
ISO 4014/4032

Artikelnummern

Artikelnummer 01405.160.110
EAN 8715494283908
UBB 500574460282
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.