text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M16X160

  1. Ref. artigo 01405.160.160
  2. EAN 8715494283953
  3. UBB 500574460779
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 160
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
  • Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
  • Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 150548 têm uma marcação suplementar .
  • 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
  • O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
  • Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
Classe 8.8/8
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
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (max.) 14.8
P 2
s 24
  1. Download modelo CAD