Info |
- Só embalagens completas.
- As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
- Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
- Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
- Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 150548 têm uma marcação suplementar .
- 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
- O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
- Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
|