text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M8X35

  1. Ref. artigo 01415.080.035
  2. EAN 8717077051232
  3. UBB 500645015917
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 35
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
  • Para fixações em pré carga, significa que devem ser utilizados parafusos de acordo com a EN 15048-1.
  • Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 150548 têm uma marcação suplementar .
  • 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
  • O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
  • Parafusos e porcas são embalados juntos numa caixa selada.
Classe 8.8/8
Encaixe Sextavado
Informação complementar ISO métrico
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
EN 15048
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 5.3
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13
  1. Download modelo CAD