text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-3 Bloqueio de segurança de libertação rápida para a chave dinamométrica 730D/20-40 #3 35 mm de comprimento


impede a troca de ferramentas de inserçãoo sistema é bloqueado na cabeça da chave dinamométrica por meio de um parafuso de segurançauma vez montado o sistema de proteção, é possível colocar uma ferramenta de inserção, mas não retirá-la, porque o botão de desbloqueio QuickRelease está bloqueado depois de o parafuso de segurança ter sido retirado, o parafuso de segurança pode ser montado e retirado com uma chave de fendas TORX® com um furo central na ponta (n.º 4656, tamanho T20, código 46 56 30 20) ou com uma chave de fendas de ponta (n.º 1442, tamanho T20, código 08 16 00 20)

Referência G0698.071.613
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 11
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 11
Código pautal
Model 7161-3
Type 7161-3 QR-VERSCHLUSS 14X18

Descrição

impede a troca de ferramentas de inserçãoo sistema é bloqueado na cabeça da chave dinamométrica por meio de um parafuso de segurançauma vez montado o sistema de proteção, é possível colocar uma ferramenta de inserção, mas não retirá-la, porque o botão de desbloqueio QuickRelease está bloqueado depois de o parafuso de segurança ter sido retirado, o parafuso de segurança pode ser montado e retirado com uma chave de fendas TORX® com um furo central na ponta (n.º 4656, tamanho T20, código 46 56 30 20) ou com uma chave de fendas de ponta (n.º 1442, tamanho T20, código 08 16 00 20)

Números do artigo

Referência G0698.071.613
EAN 4018754230075
UBB 500623936605
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 54100072
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.