text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Brocas
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
Furar
Brocas
5W710512
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
Ruko Broca cilíndrica cónica DIN 345 N HSS Co 29,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5W710512
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
296
Broca de diâmetro (mm)
29
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
175
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cone morse
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Ruko
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W710512
EAN
4007140123510
UBB
500512788158
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
204290E