text.skipToContent text.skipToNavigation

Baioneta Ripca 24V-21W BAU15S âmbar 10 Peças


Referência 1Q002542
Cor Orange
Tomada BAU15s
Comprimento total (mm) 47.8
Diâmetro 24.8
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Tomada BAU15s
Comprimento total (mm) 47.8
Diâmetro 24.8
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Outro
Indicação padrão (ECE) PY21W
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 21
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Não
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião Sim
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 24 - 24
Marca Ripca
Peso por peça (g) 96
Código pautal
Type Signaling Lamp

Números do artigo

Referência 1Q002542
EAN 8712734056346
UBB 500640779079
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr R13496-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.