text.skipToContent text.skipToNavigation

Anel Ripca para cabo 1,5-2,5mm² azul Ø 6,4mm com casquilho 50 peças


Referência 7K011026
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 28.1
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 28.1
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Material Outro
Dimensão do parafuso (métrica) 6.4
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 17.1
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Ring Antivibration Terminal

Números do artigo

Referência 7K011026
EAN 8712734009120
UBB 500641050546
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 560BLU-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.