text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 3X4MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Cobre
Material técnico Cu-DHP
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 4 mm
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Cobre
Material técnico Cu-DHP

Dimensões

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k (js14) 1.8
L (mm) 4

Padrões

ISO 1051
BS 4620
DIN 660/124

Números do artigo

Referência 50370.030.004
EAN 8715492245458
UBB 950368016297
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.