text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 2X8MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Cobre
Material técnico Cu-DHP
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 8 mm
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Cobre
Material técnico Cu-DHP

Dimensões

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k (js14) 1.2
L (mm) 8

Padrões

DIN 660/124
BS 4620
ISO 1051

Números do artigo

Referência 50370.020.008
EAN 8715492245359
UBB 950368015539
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.