Nedtrain Oud
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
50370
50370.025.010
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
Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 2,5X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
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
2.5 mm
Comprimento
10 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensões
d1
2.5
d2
4.4
d3 (min.)
2.37
D (mm)
2.5
e (max.)
1.25
k (js14)
1.5
L (mm)
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Números do artigo
Referência
50370.025.010
EAN
8715492245441
UBB
950368016115
UNSPSC
31162201