text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 8X40MM

  1. Ref. artigo 39400.080.040
  2. EAN 8715492821690
  3. UBB 950368005225
  4. UNSPSC 31162201

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
d1 8
Diâmetro (mm) 8
Comprimento (L) (mm) 40
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 14
d3 (min.) 7.76
e (max.) 4
k (js14) 4.8
  1. Download modelo CAD