text.skipToContent text.skipToNavigation

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superficie 2,5X6MM

  1. Ref. artigo 39400.025.006
  2. EAN 8717077082540
  3. UBB 500645354589
  4. UNSPSC 31162201

Preço por 
-


Embalagem: 1.000
Apenas embalagem completa
d1 2.5
Diâmetro (mm) 2.5
Comprimento (L) (mm) 6
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço
Material técnico C4C/C10C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620
  1. Escolher outras medidas

Especificações

d2 4.4
d3 (min.) 2.37
e (max.) 1.25
k (js14) 1.5
  1. Download modelo CAD