text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco de fibra 987C 115X22MM 80+


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangem

Referência 9C832799
Número máximo de rotações 13200
Diâmetro 115
Tipo de lâmina Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações 13200
Diâmetro 115
Tipo de lâmina Disco
Material do suporte Porca
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Padrão de furos X-Lock
Model DISC

Descrição

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining stainless steel, aluminium, titanium and nickel alloys. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Números do artigo

Referência 9C832799
UBB 500634216013
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 27649
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.