text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| rosca esquerda M27X2,00 (LH)

  1. Ref. artigo 01130.270.200
  2. EAN 8715492024404
  3. UBB 950355736097
  4. UNSPSC 31161727

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27
P 2
Classe |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8|
Encaixe Sextavado
Informação complementar rosca esquerda
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
NF E25-401
DIN 934
  1. Escolher outras medidas

Especificações