text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada MF rosca esquerda DIN 934 Aço Sem tratamento de superficie |8| rosca esquerda M27X1,50 (≠DIN) (LH)

  1. Ref. artigo 01130.270.150
  2. EAN 8715492024398
  3. UBB 950355735917
  4. UNSPSC 31161727

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27 , M27
P 1.50
Classe |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8| , |8|
Encaixe Sextavado
Informação complementar rosca esquerda
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
DIN 934
NF E25-401
  1. Escolher outras medidas

Especificações