Porcas sextavadas
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
Porcas sextavadas
01337
01337.030.001
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M3
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Porca sextavada ISO 4032 Aço Zincado 8 M3
Referência:
01301.030.001
Preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M3
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M3
m (max.)
2.4
P
0.5
s
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
01337.030.001
EAN
8715494421348
UBB
500611918342
UNSPSC
31161727