text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M14

Referência
Diâmetro
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro M14
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M14
m (max.) 12.8
P 2
s 21

Padrões

ISO 4032

Números do artigo

Referência 01337.140.001
EAN 8715494421416
UBB 500611919092
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.