Porcas sextavadas
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
Porcas
Porcas sextavadas
01336
01336.040.001
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
Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Marca
Fabory
Classe
|8|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.73
Código pautal
7318169290
Dimensões
d-D
M4
m
3.2
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Números do artigo
Referência
01336.040.001
EAN
8715494282062
UBB
500571891729
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD