Nedtrain Oud
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
Porcas frenantes
U55730
U55730.013.0001
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
Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNC ASME B18.16.6 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 316 CW #6-32
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Classe
CW
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F594 316
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
NO.6
Classe
CW
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F594 316
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
32
Info
Número de diâmetro de rosca (#) são porcas de bloqueio estilo NM, outros diâmetros são estilo NE.
Dimensões
A
0.313
C
0.188
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.16.6
Números do artigo
Referência
U55730.013.0001
EAN
8717077398801
UBB
500621397099
UNSPSC
31161727