text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNC ASME B18.16.6 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 316 CW 3/8-16

  1. Ref. artigo U55730.037.0001
  2. EAN 8717077398856
  3. UBB 500621397586
  4. UNSPSC 31161727

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro 3/8
Observações
  • Número de diâmetro de rosca (#) são porcas de bloqueio estilo NM, outros diâmetros são estilo NE.
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM F594 316
Direção da rosca Direita
ASME B18.16.6
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 0,564
C 0,468
Fios por polegada 16