Cavilhas
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
Cavilhas
39770
39770.040.015
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
Pinos escareados iso 8747 ISO 8747 A Aço Sem tratamento de superficie 4X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
2
(nominal) é H11.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
15 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
2
(nominal) é H11.
Dimensões
c ≈
1.2
d1
4
d2 ≈
4.25
dk (max.)
7.25
k (max.)
7.25
L (mm)
15
Tolerância
+0/-0.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8747-A
Números do artigo
Referência
39770.040.015
EAN
8717077327160
UBB
500651127036
UNSPSC
31162400