Cavilhas
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
Cavilhas
39770
39770.030.012
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
Pinos escareados iso 8747 ISO 8747 A Aço Sem tratamento de superficie 3X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
2
(nominal) é H11.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
12 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Diâmetro d
2
é o diâmetro sobre as bordas ranhuradas (válido apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d
2
(nominal) é H11.
Dimensões
c ≈
0.9
d1
3
d2 ≈
3.2
dk (max.)
5.45
k (max.)
5.45
L (mm)
12
Tolerância
+0/-0.075
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8747-A
Números do artigo
Referência
39770.030.012
EAN
8717077327122
UBB
500651126616
UNSPSC
31162400