text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X1,50X12

  1. Ref. artigo 07812.160.012
  2. EAN 8717077088887
  3. UBB 500647161818
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 12
P 1.50
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
BS ≈4168-2
DIN ≈913
ISO ≈4026
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-180
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dp (max.) 12
P 1.50
s 8
t (min.) 6.4
  1. Download modelo CAD