text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M2X2


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 2 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M2
L (mm) 2
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Padrões

NF E27-181
BS 4168-3
DIN 914
ASME B18.3.6M
NEN 2342
ISO 4027

Números do artigo

Referência 07800.020.002
EAN 8717077061354
UBB 500645114751
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.