text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X90

  1. Ref. artigo 07800.160.090
  2. EAN 8717077032477
  3. UBB 500644839234
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 90
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
DIN 914
ISO 4027
ASME B18.3.6M
NF E27-181
BS 4168-3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dt (max.) 4
P 2
s 8
t (min.) 6.4
  1. Download modelo CAD