text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X55

  1. Ref. artigo 07800.160.055
  2. EAN 8717077061866
  3. UBB 500645119883
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 55
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
DIN 914
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NF E27-181
ISO 4027
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dt (max.) 4
P 2
s 8
t (min.) 6.4
  1. Download modelo CAD