text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 1/4-20X5/16

  1. Ref. artigo U07840.025.0031
  2. EAN 8717077372344
  3. UBB 500624374426
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Diâmetro 1/4
Encaixe Sextavado interior
Comprimento (L) (Inch - ft) 5/16
Material técnico ASTM F912
Direção da rosca Direita
TPI 20
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
BS 2470
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

C (max.) 0.132
J 1/8
t (min.) 0.125
Fios por polegada 20