text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X55

  1. Ref. artigo 07820.080.055
  2. EAN 8717077063112
  3. UBB 500645132324
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 55
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
DIN 915
NF E27-182
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dp (max.) 5.5
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z longo (mín.) 4
z longo L ≥ 12
z curto (mín.) 2
  1. Download modelo CAD