text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X18

  1. Ref. artigo 07820.100.018
  2. EAN 8717077063167
  3. UBB 500645132811
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 18
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
BS 4168-4
NF E27-182
ISO 4028
ASME B18.3.6M
DIN 915
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dp (max.) 7
P 1.50
s 5
t (min.) 4
z longo (mín.) 5
z longo L ≥ 16
z curto (mín.) 2.5
  1. Download modelo CAD