text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M12X28

  1. Ref. artigo 21500.120.028
  2. EAN 8717077069480
  3. UBB 500645188508
  4. UNSPSC 31161610

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 28
Observações
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x o comprimento efectivo L tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acc. com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Classe 5.8
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
NF E25-135
DIN 939
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b:L≤125mm 30
b:125mm<L≤200mm 36
bm ≈ 1,25d 15
b =L-(x+3) up to L≤ 35
P 1.75
x 4.3
  1. Download modelo CAD