text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno duas roscas ≈ 1,25d DIN 939 Aço Sem tratamento de superficie 5.8 M10X190

  1. Ref. artigo 21500.100.190
  2. EAN 8717077069466
  3. UBB 500645188359
  4. UNSPSC 31161610

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 190
Observações
  • ATENÇÃO: Aquando da encomenda de pernos de acordo com o DIN o diâmetro d x o comprimento efectivo L tem de ser mencionada ex. perno M10 x 65 - DIN 938, onde L = 65 mm é o comprimento de trabalho e b1= 12 mm fixação do perno. O comprimento total 65 + 12 = 77 mm. O comprimento roscado no lado da porca b2= 26 mm.
  • A parte roscada do perno tem de ser de tolerância Sk6, de acc. com DIN 13-51, que significa 'fixação forte', e previne o desaperto de pernos durante a desmontagem.
  • Pernos de acc. com DIN 939 (5.6/5.8/8.8) com uma fixação de ≈ 1,25d tem aplicações sobretudo em aço forjado.
Classe 5.8
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
DIN 939
NF E25-135
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b:L≤125mm 26
b:125mm<L≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 30
P 1.50
x 3.8
  1. Download modelo CAD