Pernos com duas porcas
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
Pernos com duas porcas
22060
22060.160.095
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
Perno com 2 porcas sextavadas BS ≈4882 Aço ASTM A193M - ASTM A194M Sem tratamento de superficie Gr.B7 - Gr.2H M16X95
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M16
Comprimento
95 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Altura da porca ’M’ não está em conformidade com BS 4882.
L é o comprimento nominal do perno inclui extremidades com chanfro.
Dimensões
B
24
d-D
M16
L (mm)
95
M
16
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Números do artigo
Referência
22060.160.095
EAN
8715492615985
UBB
950353055649
UNSPSC
31161619