text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X120 (4.3/4)

  1. Ref. artigo 22538.254.120
  2. EAN 8715494338790
  3. UBB 500578060724
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1 Inch
Comprimento (L) (mm) 120
Comprimento (L) (Inch - ft) 4.3/4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Classe Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 1.5/8
M 25
Fios por polegada 8