text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 3/4X55 (2.1/4)

  1. Ref. artigo 22529.191.057
  2. EAN 8715494377348
  3. UBB 500578424169
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 3/4
Comprimento (L) (mm) 55
Comprimento (L) (Inch - ft) 2.1/4
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 1.1/4
M 18.7
Fios por polegada 10