text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/4X165 (6.1/2)

  1. Ref. artigo 22530.317.165
  2. EAN 8715494372015
  3. UBB 500578536525
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.1/4
Comprimento (L) (mm) 165
Comprimento (L) (Inch - ft) 6.1/2
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 2.IN.
M 31
Fios por polegada 8