text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/2X525 (20.3/4)

  1. Ref. artigo 22530.381.527
  2. EAN 8715494361002
  3. UBB 500578559055
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.1/2
Comprimento (L) (mm) 525
Comprimento (L) (Inch - ft) 20.3/4
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 2.3/8
M 37.3
Fios por polegada 8