text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X460 (18.1/8)

  1. Ref. artigo 22325.254.460
  2. EAN 8715494419413
  3. UBB 500578916370
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1 Inch
Comprimento (L) (mm) 460
Comprimento (L) (Inch - ft) 18.1/8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 1.5/8
M 25
Fios por polegada 8