text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X290 (11.3/8)

  1. Ref. artigo 22325.254.290
  2. EAN 8715494419079
  3. UBB 500578912981
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1 Inch
Comprimento (L) (mm) 290
Comprimento (L) (Inch - ft) 11.3/8
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 1.5/8
M 25
Fios por polegada 8