text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X470 (18.1/4)

  1. Ref. artigo 22326.317.463
  2. EAN 8715494344982
  3. UBB 500578284720
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.1/4
Comprimento (L) (mm) 470
Comprimento (L) (Inch - ft) 18.1/4
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.L7 - Gr.7
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 2.IN.
M 31
Fios por polegada 8