text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Zincado Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X275 (10.3/4)

  1. Ref. artigo 22092.412.273
  2. EAN 8715494306188
  3. UBB 500578104472
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.5/8
Comprimento (L) (mm) 275
Comprimento (L) (Inch - ft) 10.3/4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 2.9/16
M 40.5
Fios por polegada 8