text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X450 (17.3/4)

  1. Ref. artigo 22086.317.450
  2. EAN 8715494380935
  3. UBB 500578808460
  4. UNSPSC 31161619

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.1/4
Comprimento (L) (mm) 450
Comprimento (L) (Inch - ft) 17.3/4
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.B7M - Gr.2HM
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 2.IN.
M 31
Fios por polegada 8