text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/B18.2.2 Aço ASTM A193 - ASTM A194 Sem tratamento de superficie Gr.B16 - Gr.4 1.5/8X500 (19.3/4)

  1. Ref. artigo 22555.412.501
  2. EAN 8715494347570
  3. UBB 500578240342
  4. UNSPSC 31161619
Diâmetro 1.5/8
Comprimento (L) (mm) 500
Comprimento (L) (Inch - ft) 19.3/4
Info
  • Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3
  • L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
Classe Gr.B16 - Gr.4
Material (comprimento) Aço
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • As porcas de grau 4 já não estão na ASTM A194/A194M e serão gradualmente eliminadas. Aconselha-se a utilização de porcas de Grau 7.
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Escolher outras medidas

Especificações

B 2.9/16
M 40.5
Fios por polegada 8